ウレタンシート 1mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
147件の「ウレタンシート 1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン 緩衝 材」、「ウレタンシート 2mm」、「スポンジシート厚さ1mm」などの商品も取り扱っております。
ウレタンシート オーツケミカルランキング1位
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

発泡ウレタンクッション性シート イノアックランキング2位
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759税込835
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高密度ウレタンシート黒 イノアックランキング3位
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
1枚
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低反発ウレタン粘着付 光ランキング4位
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm アキツランキング5位
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
1枚
68税込75
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ウレタンホワイトシートです 緩衝材・クッション材等 お好きなサイズにカットしてお使いいただけます
形状シート
1巻
7,998税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1枚
759税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
1枚
84税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
119税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
1枚
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
1枚
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン厚さ(mm)20長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)